KFDG4V  3 2C20N Z M U1  H7 20

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V 3 2C20N Z M U1 H7 20

KFDG4V-3 20 Válvulas proporcionales de diseño sin OBE - 24 V CC, controladas por solenoide, montaje en subplaca, 5.30 gpm, 5000 psi
Artículo MI #00422330
No. Fabricante KFDG4V 3 2C20N Z M U1 H7 20
Precio2,038.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V 3 2C20N Z M U1 H7 20

KFDG4V-3 20 Válvulas proporcionales de diseño sin OBE - 24 V CC, controladas por solenoide, montaje en subplaca, 5.30 gpm, 5000 psi
Artículo MI #00422330
No. Fabricante KFDG4V 3 2C20N Z M U1 H7 20
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
Su precio$2,038.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KFDG4V-3-2C20N-Z-M-U1-H7-20
  • Retroalimentación de carrete único y sin electrónica incorporada
  • Proporciona un flujo de aceite controlado en proporción a la señal de comando
  • Amplia gama de opciones de carrete y caudal disponibles
  • La retroalimentación de posición del carrete proporciona un control preciso de la velocidad
  • Requiere alimentación 24VDC y dos amplificadores/accionadores de válvula de solenoide con PWM de salida y control de corriente de salida
  • Conexión eléctrica: dos conectores DIN 43650

Especificaciones

  • Accionamiento
    Controlado por solenoide
  • Caudal máximo
    5.30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo