KFTG4V-5-2B70N-Z-M-U1-H7-20

VICKERS BY DANFOSS
KFTG4V-5-2B70N-Z-M-U1-H7-20

565462 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00422351
No. Fabricante KFTG4V-5-2B70N-Z-M-U1-H7-20
Price$2,241.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KFTG4V-5-2B70N-Z-M-U1-H7-20

565462 Válvula proporcional hidráulica reversible -
Artículo MI #00422351
No. Fabricante KFTG4V-5-2B70N-Z-M-U1-H7-20
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
Su precio$2,241.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KFTG4V-5-2B70N-Z-M-U1-H7-20 565462

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Acción
    Reversible
  • Caudal máximo
    18.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Número de formas
    4
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Longitud total
    275 mm
  • Ancho general
    70 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo