Motion
5.03.09 D 25 P

HYDAC
5.03.09 D 25 P

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, papel, 25 micras
Artículo MI #00422805
No. Fabricante 5.03.09 D 25 P
Precio33.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
5.03.09 D 25 P

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, papel, 25 micras
Artículo MI #00422805
No. Fabricante 5.03.09 D 25 P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5.03.09 D 25 P
  • Medios de poliéster: el revestimiento de plástico elimina la hinchazón
  • Clasificación de contracción - 145 psid
  • Filtración de la superficie
  • Desechable
  • Mayor retención de contaminación que la celulosa
  • Resistencia de flujo bajo = bajo ΔP/Q
  • Medios compatibles con malla de alambre

Especificaciones

  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Calificación beta
    ≥200
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Material del filtro
    Papel
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 8400
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo