Descripción general
Especificaciones
- Caudal máximo16.95 cfm
- Clasificación del filtro90 micras
- Temperatura máxima de funcionamiento+110 °F
- Material del elementoMalla de alambre
- Compensación de fluidoAceite mineral, fluidos sintéticos, emulsiones a base de agua, agua-glicol
- Sexo de conexiónMujer
- Detalles adicionalesBaja caída de presión y alta capacidad de retención de suciedad
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
- Diámetro total210 mm
- Longitud total340 mm
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosISO 2943, ISO 6743
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 3 UNC en