SF2504AF2S/M250/T1

MP Filtri
SF2504AF2S/M250/T1

Filtro de aspiración hidráulico MP Filtri® SF2504AF2S/M250/T1 , filtro 250micron , 650L/min máx. Caudal , Tamaño del puerto: SAE 4"
Artículo MI #00423045
No. Fabricante SF2504AF2S/M250/T1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
SF2504AF2S/M250/T1

Filtro de aspiración hidráulico MP Filtri® SF2504AF2S/M250/T1 , filtro 250micron , 650L/min máx. Caudal , Tamaño del puerto: SAE 4"
Artículo MI #00423045
No. Fabricante SF2504AF2S/M250/T1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO SF2504AF2S/M250/T1

Especificaciones

  • Caudal máximo
    22.95 cfm
  • Clasificación del filtro
    250 micras
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +110 °F
  • Material del elemento
    Malla de alambre
  • Compensación de fluido
    Aceite mineral, fluidos sintéticos, emulsiones a base de agua, agua-glicol
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Detalles adicionales
    Baja caída de presión y alta capacidad de retención de suciedad
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Diámetro total
    242 mm
  • Longitud total
    340 mm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ISO 2943, ISO 6743
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 4 en

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo