Descripción general
Especificaciones
- Caudal máximo240 gpm
- Clasificación del filtro90 micras
- Diámetro total3.9 pulg.
- Longitud total8.86 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la tapa del extremoNailon
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/4 BSPP