Descripción general
Descripción del fabricante
STR070-2-S-G2-M90 COLADOR
Especificaciones
- Caudal máximo240 gpm
- Clasificación del filtro90 micras
- Diámetro total2-3/4 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Sexo de conexiónMujer
- Material de la tapa del extremoNailon
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad