STR1002BG2M250

MP Filtri
STR1002BG2M250

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 250 micras, Tamaño de puerto de 1-1/4 NPT in
Artículo MI #00423160
No. Fabricante STR1002BG2M250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
STR1002BG2M250

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 250 micras, Tamaño de puerto de 1-1/4 NPT in
Artículo MI #00423160
No. Fabricante STR1002BG2M250
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STR100-2-B-G2-M250 COLADOR

Especificaciones

  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Clasificación del filtro
    250 micras
  • Diámetro total
    3.9 pulg.
  • Longitud total
    8.86 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo