STR1403BG2M250

MP Filtri
STR1403BG2M250

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 250 micrones, Tamaño de puerto 2 NPT de in
Artículo MI #00423165
No. Fabricante STR1403BG2M250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
STR1403BG2M250

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 250 micrones, Tamaño de puerto 2 NPT de in
Artículo MI #00423165
No. Fabricante STR1403BG2M250

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
STR140-3-B-G2-M250 COLADOR

Especificaciones

  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Clasificación del filtro
    250 micras
  • Diámetro total
    5.1 pulg.
  • Longitud total
    10.3 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Nailon
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    2 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo