Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroAlta presión en línea
- Configuración de montajeRoscado en línea
- SerieFHP
- Tamaño135
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo5.23 cfm
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula90 psi
- Material del elementoMicrofibra inorgánica
- Designación de longitud de filtro373 mm
- Longitud total373 mm
- Material del cabezalHierro dúctil
- Estándares cumplidosISO 2943
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 16 (1-15/16–12 ONU)
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Compensación de fluidoFluidos de aceite en agua, aceite de petróleo
- Material del selloNitrilo
- Detalles adicionalesVálvula de derivación incluida