Descripción general
Especificaciones
- Configuración de montajeTanque
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo17.66 cfm
- Presión máxima de funcionamiento20 bar
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula2.4 bar
- Material del elementoMicrofibra acrílica inorgánica
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 2-1/2 UNC en
- Material del filtroAluminio
- Compensación de fluidoFluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Altura total401 mm
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeEn el depósito
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento+110 °C
- Sexo de conexiónMujer