Descripción general
Especificaciones
- Configuración de montajeTanque
- Clasificación del filtro10 micras
- Caudal máximo210 gpm
- Presión máxima de funcionamiento45 psi
- Tipo de indicadorSin indicador
- Material del elementoPapel
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Compensación de fluidoFluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
- Altura total6.85 pulg.
- Material del cabezalAluminio
- Material del selloNitrilo
- Tipo de montajeEn el depósito
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+230 °F
- Sexo de conexiónMujer