Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPF1801AG7A10HBVR

Filtro de línea de retorno hidráulico - 10 micras, flujo máx. de 210 gpm, máx. 45 psi, indicador visual, acrílico, material de elemento de microfibra inorgánico
Artículo MI #00424594
No. Fabricante MPF1801AG7A10HBVR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MPF-180-1-A-G7-A10H-B-VR FILTRO AS'Y

Especificaciones

  • Configuración de montaje
    Tanque
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Caudal máximo
    210 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    45 psi
  • Tipo de indicador
    Indicador visual
  • Material del elemento
    Microfibra acrílica inorgánica
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Compensación de fluido
    Fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Altura total
    12.6 pulg.
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Sexo de conexión
    Mujer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo