DG5V-10-S-2C-2-M-FTWL-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-10-S-2C-2-M-FTWL-B-10

02-321868 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D10 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00424751
No. Fabricante DG5V-10-S-2C-2-M-FTWL-B-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-10-S-2C-2-M-FTWL-B-10

02-321868 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D10 Válvula, 700 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00424751
No. Fabricante DG5V-10-S-2C-2-M-FTWL-B-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V-10-S-2C-2-M-FTWL-B-10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Especificación de rendimiento
    Estándar
  • Tamaño de la válvula
    D10
  • Caudal máximo
    24.72 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Un puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Conexión eléctrica
    Caja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
  • Tipo de conector eléctrico
    Bobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
  • Número de diseño
    10
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150.8 °F
  • Material del sello
    Buna-N
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -0.4 °F
  • Altura total
    11.99 pulg.
  • Ancho general
    7.50 pulg.
  • Longitud total
    16.50 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG5V-10 10
  • Tamaño (ISO-4401)
    D10
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo