Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoOperado por piloto
- Especificación de rendimientoEstándar
- Tamaño de la válvulaD08
- Caudal máximo700 l/min
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Voltaje de bobina110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Conexión eléctricaCaja de conductos con rosca NPT de 1/2 pulg.
- Tipo de conector eléctricoBobina de plomo flotante con 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Número de diseño10
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Material del selloBuna-N
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Altura total7.94 pulg.
- Ancho general4.67 pulg.
- Longitud total10.45 pulg.
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG5V-8 10
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación