Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Especificación de rendimientoRendimiento estándar
- Tamaño de la válvulaD08
- Caudal máximo185 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Voltaje de bobina110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Tipo de carreteCentro cerrado (P bloqueado, A y B a T)
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
- Dirección del flujo4-Way
- Conexión eléctricaClientes potenciales voladores de salida superior
- Tipo de conector eléctricoBloque de terminales cableado
- Tipo de carcasa de cableadoRosca NPT de 1/2"
- Número de diseño10
- Clasificación de presión del puerto T5075 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de montajeSubplaca
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Material del selloNitrilo
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Altura total7.94 pulg.
- Ancho general118.5 mm
- Longitud total265.3 mm
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- SerieDiseño DG5V-8 10
- Tamaño (ISO-4401)D08
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación