Motion
DG5V-8-S-8C-E-T-VM-FW-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-8C-E-T-VM-FW-B-10

02-329261 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00425146
No. Fabricante DG5V-8-S-8C-E-T-VM-FW-B-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-8C-E-T-VM-FW-B-10

02-329261 Válvula de control direccional - Accionamiento piloto, 4-Way D08 válvulas, flujo máx. 185 gpm, bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #00425146
No. Fabricante DG5V-8-S-8C-E-T-VM-FW-B-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DG5V-8-S-8C-E-T-VM-FW-B-10
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Tamaño de la válvula
    D08
  • Caudal máximo
    185 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Tipo de carrete
    Centro en tándem (P a T) Cruce abierto
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Conexión eléctrica
    Clientes potenciales voladores de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Bloque de terminales cableado
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"
  • Número de diseño
    10
  • Clasificación de presión del puerto T
    5075 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Altura total
    7.94 pulg.
  • Ancho general
    118.5 mm
  • Longitud total
    265.3 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Serie
    Diseño DG5V-8 10
  • Tamaño (ISO-4401)
    D08
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo