MPS100-RG2-T

MP Filtri
MPS100-RG2-T

Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MPS, tamaño 100 , estilo de cabezal único, 1-1/4 NPT puerto, derivación de 25 psid, 174 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00425175
No. Fabricante MPS100-RG2-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
MPS100-RG2-T

Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MPS, tamaño 100 , estilo de cabezal único, 1-1/4 NPT puerto, derivación de 25 psid, 174 psi máx., sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00425175
No. Fabricante MPS100-RG2-T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS100-RG2-T CABEZA DEL FILTRO

Especificaciones

  • Tipo de cabezal
    Individual
  • Serie
    MPS
  • Tamaño del filtro
    100
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Omisión
    25 psid
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo