02-113140
RV3A-16-S-0-50/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
Artículo MI #00425282
No. Fabricante 02-113140
Precio199.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV3A-16-S-0-50/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
Artículo MI #00425282
No. Fabricante 02-113140
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
Precio199.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RV3A-16-S-0-50/ VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Especificaciones

  • Caudal máximo
    303 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Buna-N
  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    5.84 pulg.
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-16-2
  • Presión establecida en fábrica
    245 bar
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión mínima de trabajo
    140 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo