Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Especificaciones
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Ancho general0.87 pulg.
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material del selloBuna-N
- Altura total0.87 pulg.
- Longitud total4.11 pulg.
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-8-2
- Presión establecida en fábrica140 bar
- Presión mínima de trabajo70 bar
- Número de puertos de válvula2
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material de la válvulaSolo cartucho