Descripción general
Especificaciones
- Número de solenoides1
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.2 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Diámetro del orificio7/16 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +15 psi (aire, gas inerte, agua)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Consumo de energía del solenoide20.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Longitud total111 mm
- Ancho general52 mm
- Altura total58 mm
- Presión máxima de funcionamiento+15 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.68 lb