Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +2 psi (aire, gas inerte, agua)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+2 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total104 mm
- Ancho general58 mm
- Altura total71 mm
- Peso1.18 libras, 2.3
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT