Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.2 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio5/16 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +125 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide6.5 W
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Peso0.88 libras, 1.15
- Detalles adicionalesResorte de retorno