Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total4.61 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Altura total2.39 pulg.
- Peso0.01 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.