8210B057AC120/60,110/50D

ASCO
8210B057AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, NPT, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425370
No. Fabricante 8210B057AC120/60,110/50D
Precio1,755.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210B057AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, NPT, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425370
No. Fabricante 8210B057AC120/60,110/50D
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
Precio1,755.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8210B057AC120/60,110/50D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position normalmente abierto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    13 Cv
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Diámetro del orificio
    1 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    20 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Longitud total
    6.91 pulg.
  • Ancho general
    3-3/4 pulg.
  • Altura total
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    2.13 libras, 5.6
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo