Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +175 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Peso1.17 libras, 3
- Detalles adicionalesResorte de retorno