Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +125 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide11.6 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Longitud total5.64 pulg.
- Ancho general3-3/4 pulg.
- Altura total3.36 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso2.08 libras, 5.9
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11 pulg.