8210G022DC24/DCD

ASCO
8210G022DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425399
No. Fabricante 8210G022DC24/DCD
Precio709.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G022DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425399
No. Fabricante 8210G022DC24/DCD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio709.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G022DC24/DCD

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    22.5 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Diámetro del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +5 psi
  • Longitud total
    6.11 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Altura total
    3.92 pulg.
  • Peso
    3.12 libras, 7.7
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo