Descripción general
Descripción del fabricante
EF8210G027AC120/60D
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13.5 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +300 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide20.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+300 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total6.43 pulg.
- Ancho general3-1/4 pulg.
- Altura total3.93 pulg.
- Peso2.53 libras, 6.95
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad