Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Ancho general2.28 pulg.
- Altura total4.35 pulg.
- Peso1.13 libras, 2.3
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.