Descripción general
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Altura total3.38 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Ancho general2.28 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo, PTFE
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Peso0.90 libras, 2.1