EF8210G014AC120/60D

ASCO
EF8210G014AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425436
No. Fabricante EF8210G014AC120/60D
Precio693.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8210G014AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425436
No. Fabricante EF8210G014AC120/60D

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio693.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8210G014AC120/60D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position normalmente abierto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    13 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Diámetro del orificio
    1 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    16.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +5 psi
  • Longitud total
    6.43 pulg.
  • Ancho general
    3.52 pulg.
  • Altura total
    3-3/4 pulg.
  • Peso
    2.18 lb
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo