Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, combustible y gas
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.2 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +125 psi (aire, combustible y gas)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total112 mm
- Ancho general60 mm
- Altura total69 mm
- Peso1.08 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT