EF8215G033AC120/60,110/50D

ASCO
EF8215G033AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425448
No. Fabricante EF8215G033AC120/60,110/50D
Precio565.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8215G033AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425448
No. Fabricante EF8215G033AC120/60,110/50D
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
Precio565.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8215G033AC120/60,110/50D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas, vacío
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position normalmente abierto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.6 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Longitud total
    4.86 pulg.
  • Ancho general
    2.36 pulg.
  • Altura total
    3.31 pulg.
  • Peso
    1.17 lb
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo