Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, combustible y gas
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv138 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio3 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +5 psi (aire, combustible y gas)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +104 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide28.2 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+5 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total260 mm
- Ancho general202 mm
- Altura total198 mm
- Peso0.01 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 13 NPT