Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas, vacío
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv35 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio1-5/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +25 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide15.4 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+25 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total6.84 pulg.
- Ancho general5.38 pulg.
- Altura total5 pulg.
- Peso2.08 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11-1/2 NPT