Descripción general
- CONSTRUCCIÓN ESPECIAL DE MARCO ABIERTO (TPL13200)
Especificaciones
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa155 psi
- Bobina de repuesto099216-001-D
- Tipo de bobina del solenoideFT
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Certificación (UL)Válvula de cierre de seguridad
- Vatios8.1 W
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.34 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Material del selloNBR
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCSA/UL
- Temperatura máx. del fluido180 °F
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Peso0.8
- Kits de reconstrucción308047