Descripción general
Descripción del fabricante
8215C083AC120/60,110/50D
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, combustible y gas
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv58 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio2-2/32 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +25 psi (aire, combustible y gas)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide15.4 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+25 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total189 mm
- Ancho general160 mm
- Altura total155 mm
- Peso2.41 libras, 6
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 12 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad