Descripción general
Descripción del fabricante
EF8262H202AC120/60,110/50D
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.52 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio5/32 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +145 psi, 0 a +200 psi, 0 a +210 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi, +200 psi, +210 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total3.12 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Altura total1.56 pulg.
- Peso0.28 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 ANPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad