Motion
8262H214AC120/60D

ASCO
8262H214AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425563
No. Fabricante 8262H214AC120/60D
Precio214.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8262H214AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425563
No. Fabricante 8262H214AC120/60D
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
Precio214.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8262H214AC120/60D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.06 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Diámetro del orificio
    3/64 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +2200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    +2200 psi
  • Longitud total
    3.12 pulg.
  • Ancho general
    1.95 pulg.
  • Altura total
    1.56 pulg.
  • Peso
    0.61 lb
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 ANPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo