Descripción general
Descripción del fabricante
EF8262H226AC120/60,110/50D
Especificaciones
- Tipo de combustibleCombustible
- Tipo de fluido compatibleAire
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.72 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio7/32 pulg.
- Material del selloFluoroelastómero
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +100 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Longitud total1.95 pulg.
- Ancho general1.56 pulg.
- Altura total3.12 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.28 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad