Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.21 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio3/32 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +160 psi, 0 a +330 psi, 0 a +370 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+160 psi, +330 psi, +370 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total2.96 pulg.
- Ancho general1.69 pulg.
- Altura total1.56 pulg.
- Peso0.21 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 ANPT