Descripción general
- El tubo de núcleo soldado proporciona mayores clasificaciones de presión
- Diseño fiable y probado con caudales altos
- Válvulas de vástago pequeñas para cierre hermético
- Amplia gama de elastómeros para aplicaciones de servicios especializados
- Se puede montar en cualquier posición
- Orificios de montaje roscados en el cuerpo estándar
Especificaciones
- Número de puestos2
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Material del selloNitrilo, uretano
- Dirección del flujo2-Way
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Altura total79 mm
- Ancho general50 mm