8262H208DC24/DCD

ASCO
8262H208DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425621
No. Fabricante 8262H208DC24/DCD
Precio118.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8262H208DC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425621
No. Fabricante 8262H208DC24/DCD
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
Precio118.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8262H208DC24/DCD

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.73 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Diámetro del orificio
    7/32 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, FM, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +35 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase H
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    +35 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Longitud total
    3.12 pulg.
  • Ancho general
    1.95 pulg.
  • Altura total
    1.56 pulg.
  • Peso
    0.28 libras, 1.4
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 ANPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo