8263H301AC120/60,110/50D

ASCO
8263H301AC120/60,110/50D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, agua caliente, vapor
Artículo MI #00425649
No. Fabricante 8263H301AC120/60,110/50D
Price$282.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8263H301AC120/60,110/50D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, agua caliente, vapor
Artículo MI #00425649
No. Fabricante 8263H301AC120/60,110/50D
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
Price$282.00/each

Descripción general

Descripción del fabricante
8263H301AC120/60,110/50D
  • Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
  • Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
  • Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
  • Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
  • Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Agua caliente, vapor
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Temperatura máx. del fluido
    210 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    95 psi
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120/60-110/50 V CA
  • Presión de funcionamiento de vapor diferencial
    70 psi
  • Temperatura del vapor
    316 °F
  • Vatios
    10.1 W
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.73 Cv
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Diámetro del orificio
    7/32 pulg.
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Tipo de bobina del solenoide
    HT
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase H
  • Kits de reconstrucción
    325030
  • Bobina de repuesto
    238810-032-D
  • Peso
    0.61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo