Descripción general
- Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
- Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
- Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
- Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAgua caliente, vapor
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Temperatura máx. del fluido210 °F
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.95 psi
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Presión de funcionamiento de vapor diferencial70 psi
- Temperatura del vapor316 °F
- Vatios10.1 W
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.85 Cv
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Diámetro del orificio7/32 pulg.
- Material del selloPTFE
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de uso general
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Tipo de bobina del solenoideHT
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Kits de reconstrucción325030
- Bobina de repuesto238810-032-D