Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.35 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +340 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+340 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total3.2 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Altura total1.88 pulg.
- Peso0.29 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT