Descripción general
- Las válvulas Liquid CO2 son adecuadas para montaje remoto o para montaje directo en el componente refrigerado mediante el uso de soporte de cuatro orificios, suministrado
- Debe utilizar tubos con un D.I. no mayor que el orificio del puerto de salida para localizar el punto de refrigeración aguas abajo y evitar la congelación del CO2 dentro de la válvula.
Especificaciones
- Material del selloPTFE
- Material del cuerpoLatón niquelado
- AccionamientoSolenoide
- Estándares cumplidosCSA/CE
- Rango de temperatura ambiente-40 a 131 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a 120 °F
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Diámetro del orificio3/64 pulg.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv.06 Cv
- Tipo de fluido compatibleLíquido CO2
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Presión de funcionamiento del fluido Dif1000 psi
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Vatios13.8 W
- Tipo de bobina del solenoideFB
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Kits de reconstrucción302850
- Bobina de repuesto238210-132-D
- Peso0.37 lb