8264G010AC120/60,110/50D

ASCO
8264G010AC120/60,110/50D

Válvula de proceso criogénica -
Artículo MI #00425682
No. Fabricante 8264G010AC120/60,110/50D
Precio975.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8264G010AC120/60,110/50D

Válvula de proceso criogénica -
Artículo MI #00425682
No. Fabricante 8264G010AC120/60,110/50D
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
Precio975.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8264G010AC120/60,110/50D
  • Las válvulas Liquid CO2 son adecuadas para montaje remoto o para montaje directo en el componente refrigerado mediante el uso de soporte de cuatro orificios, suministrado
  • Debe utilizar tubos con un D.I. no mayor que el orificio del puerto de salida para localizar el punto de refrigeración aguas abajo y evitar la congelación del CO2 dentro de la válvula.

Especificaciones

  • Material del sello
    PTFE
  • Material del cuerpo
    Latón niquelado
  • Accionamiento
    Solenoide
  • Estándares cumplidos
    CSA/CE
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 131 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a 120 °F
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Diámetro del orificio
    3/32 pulg.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    .20 Cv
  • Tipo de fluido compatible
    Líquido CO2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Presión de funcionamiento del fluido Dif
    300 psi
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120/60-110/50 V CA
  • Vatios
    13.8 W
  • Tipo de bobina del solenoide
    FB
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Kits de reconstrucción
    302850
  • Bobina de repuesto
    238210-132-D
  • Peso
    0.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo