Descripción general
Especificaciones
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.2 Cv
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Material del selloAcero inoxidable
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCSA, FM, UL
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tiempo de respuesta1 s
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide15.4 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoNeumático de acción directa
- Longitud total4.69 pulg.
- Ancho general2.2 pulg.
- Altura total4-1/2 pulg.
- Peso1.79 lb
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 pulg.